AD402-F03 オートドレンバルブ ADシリーズ SMC 11381605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートドレンバルブ ADシリーズ

(12件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G3/8 注文コード11381605 品番AD402-F03
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様・管接続口径・材質など81種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類G 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ドレン排出口径3/8 タイプ-
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11381851
2024-04-22
用途:
機械のメンテナンス
勝妙商会 様 (サービス業)

安く買えて、取付も簡単でした。
満足です。
又、購入を考えています。

対象商品:
11381483
2020-10-05
用途:
アネスト岩田製ブースターコンプレッサ メンテナンス部品として。

ブースターコンプレッサの吸気フィルタの補修用として。
(品番ミスによる誤発注だったが、転用可能なのでそのまま補修用部品として入庫)
吸気側なので問題ない。

対象商品:
11381465
2017-08-24
用途:
ドレンバルブのメンテナンスに
ロマンス製菓株式会社 様

ドレントラップの肝になる部分です。
この部分を交換することで新品同様の状態になります。
今後も継続して購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
11381711
2017-08-17
用途:
エアコンプレッサーのドレン
伸栄株式会社 様

現在使用中のものが、古くなったので交換しました。
交換も簡単で使用感も抜群です。

対象商品:
11381711
2016-10-14
用途:
エアードライヤー
有限会社平山加工 様

コンプレッサーのエアードライヤに使用してます。機能的にシンプルなのでトラブルも無く作動してます。エアーのSMC製品ですので安心です。

対象商品:
11381736
2016-01-15
用途:
設備用圧縮空気のフィルター交換部品。
株式会社富士精工 様

本体と今回購入した部品がセットとなっているフィルターですが、既にメーカーで廃番となっており、本体ごと新規購入を考えたが、念の為にモノタロウで検索したところ、在庫があった事より、即注文させて頂きました。
ほぼ半分の費用で、下半分のケースのみを交換出来た事で、余分な出費を抑えられたこと、大変満足しております。

対象商品:
11381693
2015-12-11
用途:
間違えて買った商品です
個人のお客様

上からや横の詳しい写真が必要だと思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品の寸法等ご不明点ございましえたら、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
11381474
2020-10-30
用途:
塗装作業時、
自動車・二輪車・自転車関連業

フロートがサイズが大きくて、ケースに入らないので、前に使っていたフロートと付け替えて何とか使用できる様に改造して使ってますが、ちゃんと作用しているかどうか分かりません。フロートのサイズが分かれば良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする