曜日別特売
MHRZ G10 M20X1.5 B Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381740

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHRZ G10 M20X1.5 B Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381740
MHRZ G10 M20X1.5 B Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381740
MHRZ G10 M20X1.5 B Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381740

Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M20×1.5
呼び20
食付2P
内容量1本注文コード11381740品番MHRZ G10 M20X1.5 B
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●ひっかかり率:88材質HSS-Co形状下穴:止り質量(g)214規格JIS呼び寸法M20×1.5等級G10溝数8下穴径(Φmm)19.32山数1.5ねじ長さ(mm)20呼び20全長L(mm)140タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15食付2Pシャンク長ls(mm)71内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676凸数8寸法lk(mm)四角部:15シャンク四角部幅(mm)12
関連資料:(6.57MB)
注意
※1110101055

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする