※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 SP-NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
1/8
1/16
1/8
全長L(mm)
55
54
55
ねじ長さ(mm)
19
17
19
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11381767
品番
SP-NPT 1/8-27
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途
止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
22
規格
JIS
呼び寸法
1/8-27 NPT
等級
ANSI G
溝数
3
下穴径(Φmm)
8.39
山数
27
ねじ長さ(mm)
19
呼び
1/8
全長L(mm)
55
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
10.117
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
12.05
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:9
シャンク四角部幅(mm)
6