LS-S-PT L100 1/16-28 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-S-PT L100 1/16-28 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381776
LS-S-PT L100 1/16-28 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381776

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び1/16注文コード11381776品番LS-S-PT L100 1/16-28
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法PT 1/16-28材質HSS全長L(mm)100形状下穴:通り|止り質量(g)41規格JIS等級溝数4下穴径(Φmm)6.1山数28ねじ長さ(mm)16.5呼び1/16タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)7.723めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長10.5シャンク径d(Φmm)8食付2.5P寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする