充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11381871 品番JPDB01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ブラシレスモーター採用
風速31m/s
バッテリー容量4000mAh
回転速度137500rpm
ハイパワーで業界最高スペック
クリーナーユニット付
セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1

用途
ブロワ・エアーダスターとして。
火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍
材質(本体)ABS樹脂 電圧(V)DC7.4 回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh 本体寸法(mm)130×82×35 本体質量(g)300 使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11 風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31 充電電流(A)2(2.5Aまで) 充電時間(時間)2〜3(2Aの場合)
注意
※バッテリーの交換は出来ません。
※使用時間は目安です。(充電状況と使用環境によって大きく変わります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする