廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11382762
品番
IRU-507W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,137
販売価格(税別)
¥
6,488
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
6
寸法L(mm)
7
ピッチ(mm)
0.5(細目)
内径m(Φmm)
5
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応