柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛床革甲メリヤス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
11383350
品番
WL-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
軽作業からレジャーまでをサポートします。
手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります!
最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
材質
本体:牛床革、甲:綿100%/手首:タックゴム
色
グレー+生成り
サイズ
LL
入数(双)
1
サイズ(mm)
H235×W110