柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革クレスト袖付手袋 30cm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
11383411
品番
513-G30ホワイト
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
用途
電気・内装工事/運搬・運転/熔接/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/農業・園芸/バイクなど
材質
牛表革
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
1
サイズ(mm)
LL:H300×W110×袖丈110