曜日別特売
AFD30-N02BD-2 マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 11383547

マイクロミストセパレータ AFDシリーズAFD30-N02BD-2

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は300種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
11383547
品番
AFD30-N02BD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,580

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(2) 金属ケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11383547AFD30-N02BD-252712407AFD30-N02BD-2-AAFD30-N02BD-2-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC 52712407マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30SMC1個
¥8,598
税込¥9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 色選機のマイクロフィルターの交換
農・林・水産業

これだけを機械工具店になかなか頼みづらかったのですが、他の商品を頼むときに 偶然に見つけて頼みました。助かりました。

対象商品 : 11385026
2016-01-15
用途: 色彩選別機
加藤農園 様(農・林・水産業)

純正パーツを購入できるサイトがなくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
AFD30-N02BD-2 マイクロミストセパレータ AFDシリーズ 1個 SMC 【通販モノタロウ】