廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000KW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11384555
品番
IRL-812KW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
10
寸法L(mm)
12
ピッチ(mm)
1.0(細目)
内径m(Φmm)
8
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応