廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11386348
品番
HSD-2602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
5
材質
黄銅
d
1.9
D
4
寸法A(mm)
4.05
有効長(mm)
(ねじ)3.5
寸法B(mm)
5.1
寸法C(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
I+0.2
4