廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-400(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11386472
品番
HSD-4001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
9
D
5.5
寸法A(mm)
5.55
有効長(mm)
(ねじ)7.2
寸法B(mm)
9.1
材質
黄銅
d
2.9
寸法C(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
I+0.2
7.8