廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HFD-400(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11386603
品番
HFD-4002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
9
材質
黄銅
d
2.9
D1
8
寸法A(mm)
5.55
有効長(mm)
(ねじ)7.2
寸法B(mm)
9.1
寸法C(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
I+0.2
7.8