廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HFD-500(M=5 ピッチ0.8)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
11386612
品番
HFD-5001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
9
材質
黄銅
d
3.8
D1
8
寸法A(mm)
6.55
有効長(mm)
(ねじ)7.1
寸法B(mm)
9.1
寸法C(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
I+0.2
7.8