廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11387425
品番
HSB-143030Z
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M1.4
寸法L(mm)
3
D1
3
D2
3.3
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応