廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11387434
品番
HSB-1603040Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M1.6
寸法L(mm)
4
D1
3
D2
3.3
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応