曜日別特売
AFD40P-060AS マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 11388045

AFD40P-060AS マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 11388045
AFD40P-060AS マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 11388045

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11388045品番AFD40P-060AS
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11388045
2017-07-29
用途: 塗装作業時

塗装作業のエアーに使用していますが、
フィルターのみの商品ですから、
安く購入でき、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする