廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388265
品番
HFB-305530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ径
M3
材質
黄銅
L2
2.5
l1
3
t
0.5
D1
4.5
D3
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応