廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートU) HUD-U(ウルトラサートU)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388432
品番
HUD-23001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
7
材質
黄銅
d
0.4
D1
4.16
D2
5
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
4.7
RoHS指令(10物質対応)
対応