廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートU) HUD-U(ウルトラサートU)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388457
品番
HUD-24001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
9
材質
黄銅
d
0.4
D1
5.38
D2
6.5
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応