廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートU) HUD-U(ウルトラサートU)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388484
品番
HUD-25002
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
6.6
材質
黄銅
d
0.6
D1
7.2
D2
8
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応