廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートU) HUD-U(ウルトラサートU)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388518
品番
HUD-28001
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,898
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法L(mm)
13
材質
黄銅
d
0.7
D1
11.4
D2
13
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応