廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートW) HFU-00000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388694
品番
HFU-45001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじ径
M5
材質
黄銅
L2
9.5
l1
10.6
t
1.1
D1
6.3
D2
7.1
寸法A(mm)
11.5
寸法B(mm)
6.4
D3
8
RoHS指令(10物質対応)
対応