廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートW) HFU-00000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388712
品番
HFU-48001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじ径
M8
材質
黄銅
L2
12.7
l1
14
t
1.3
D1
9.5
D2
10.4
寸法A(mm)
17.5
寸法B(mm)
9.6
D3
12
RoHS指令(10物質対応)
対応