廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ミニビットインサート) HMIB-Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388728
品番
HMIB-142530Z
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M1.4
寸法L(mm)
3
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.3
D1
2.5
相手側取付サイズ
(B+0.1/-0)2.5、(C以上)3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応