廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(ナイロンナットインサート) NNI-0000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388755
品番
NNI-2545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ径
M2.5
寸法L(mm)
8
材質
ナイロン
取付穴径
6.4
取付板厚(mm)
(基盤)0.8-1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応