廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(ナイロンナットインサート) NNI-0000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388782
品番
NNI-5080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
12.7
材質
ナイロン
取付穴径
10.3
取付板厚(mm)
(基盤)2.1-2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応