曜日別特売
SRU-1540 メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5) 廣杉計器 11388886

SRU-1540 メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5) 廣杉計器 11388886
SRU-1540 メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5) 廣杉計器 11388886

メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)40
内容量1袋(10個)注文コード11388886品番SRU-1540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法L(mm)40長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11388868
2022-06-13
用途: 電動カーテンの軸受けとして
サービス業

電動カーテンの摺動部ベアリング(DDL415ZZ)の軸受けとして使用。全長が3mmほど長いため、グラインダで削りました。ベアリングを通してもガタが少なく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする