メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11393034 品番 CPC-855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
ねじ径M8用 寸法L(mm)55 材質PC(ポリカーボネート) 透明 外径(Φmm)12 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11393217
2018-02-21
用途:
アウトドアで趣味の道具のファイアーピストン製作
教育・研究機関

一部分に20気圧を瞬間的にかけるので強度がないと破裂してしまいますが、このパイプは十分な強度を持っています。長さと太さを選択できるのでさまざまな種類を選択できます。

1人が参考にしています
対象商品:
11393314
2016-08-11
用途:
ハンドメイドファイアーピストンの製作
教育・研究機関

今のところ破裂、割れ等の不具合はありません。アクリルパイプよりは丈夫ということで購入しましたが、アクリルパイプよりも厚いものはありませんでしたので、厚さ1mmのものを使用します。アクリルパイプは2mmありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする