廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)その他関連用品
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11393813
品番
CPC-10200
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじ径
M10用
寸法L(mm)
200
材質
ポリカーボネート
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応