メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11397523 品番 ERB-320A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
ねじ径M3 寸法L(mm)20 材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11397514
2016-02-01
用途:
精密部品の組立
製造業

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする