廣杉計器
廣杉計器の 金型用部品、位置決め部品
廣杉計器の クランピング冶具
廣杉計器の クランピングボルト
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11398013
品番
ERB-518A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
18
材質
黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応