廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の ローレットノブ
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11402396
品番
NB-208AAG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,377
販売価格(税別)
¥
4,888
バスケットに入れる
寸法L(mm)
8
寸法D(Φmm)
6
取付長(mm)
8
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)