廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の ローレットノブ
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Aシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
取付長(mm)
12
注文コード
11402606
品番
NB-312AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
取付長
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
12
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
寸法D(Φmm)
6
取付部
おねじ
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
12
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)