廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の ローレットノブ
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Bシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11405004
品番
NB-318IB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,257
販売価格(税別)
¥
5,688
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
18
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
18
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応