廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Cシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
10
6
8
10
12
15
18
20
25
30
寸法D(Φmm)
8
8
10
取付長(mm)
10
6
8
10
12
15
18
20
25
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11405878
品番
NB-410JC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
10
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応