廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の ローレットノブ
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11409947
品番
NBPC-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
12
ねじの呼び
M3
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ポリカーボネート(PC)
取付長(mm)
12
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応