廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の ローレットノブ
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11410053
品番
NBPC-410W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
寸法L(mm)
10
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ポリカーボネート(PC)
取付長(mm)
10
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応