曜日別特売
NBPU-308B ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-300W,B,Rシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11410148

NBPU-308B ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-300W,B,Rシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11410148
NBPU-308B ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-300W,B,Rシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11410148

ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-300W,B,Rシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード11410148品番NBPU-308B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)8ねじの呼びM3材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ステンレス取付長(mm)8取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする