ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 取付長(mm)6 注文コード11410254 品番NBPU-406W
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥1,998639
この商品は取付長・色など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)6 ねじの呼びM4 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 材質(取付部)ステンレス 取付長(mm)6 取付部おねじ 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする