曜日別特売
NBNT-412 ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器 11410534

NBNT-412 ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器 11410534
NBNT-412 ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器 11410534

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びM4
寸法L(mm)12
取付長(mm)12
寸法D1(Φmm)9
内容量1袋(50個)注文コード11410534品番NBNT-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法L(mm)12寸法D1(Φmm)9ねじの呼びM4取付長(mm)12材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする