廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
16
6
8
10
12
7
14
9
16
15
18
取付長(mm)
16
6
8
10
12
7
14
9
16
15
18
寸法D1(Φmm)
13
7
9
11
13
15
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11410665
品番
NBNT-516-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
16
寸法D1(Φmm)
13
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
16
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)