ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11411322 品番 NBNT-412T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(Φmm)10 寸法D1(Φmm)9 寸法l1(mm)8 寸法L(mm)12 ねじの呼びM4 取付長(mm)12 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
紛失品箇所の補てん
サービス業

見た目は問題なかったですが、取付けていたものが古くピッチが合いませんでした。ピッチの種類があれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする