曜日別特売
NBNT-310TG ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000TGシリーズ(ツバ付・袋型・金メッキ) 廣杉計器 11411532

NBNT-310TG ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000TGシリーズ(ツバ付・袋型・金メッキ) 廣杉計器 11411532
NBNT-310TG ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000TGシリーズ(ツバ付・袋型・金メッキ) 廣杉計器 11411532

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000TGシリーズ(ツバ付・袋型・金メッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)10
取付長(mm)10
内容量1袋(50個)注文コード11411532品番NBNT-310TG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法D1(Φmm)7寸法L(mm)10寸法l1(mm)6ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付長(mm)10取付部めねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする