廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000TGシリーズ(ツバ付・袋型・金メッキ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
15
10
15
20
取付長(mm)
15
10
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11411548
品番
NBNT-315TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
7
寸法L(mm)
15
寸法l1(mm)
6
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
15
取付部
めねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応