※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台電圧AC100V(整流回路内蔵)ポート接続口径【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4オプションサージキラー・ランプ(端子箱に付属)付注文コード11415105品番4GA330R-C10-BM-1
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,445販売価格(税別)
この商品は電圧・ポート接続口径・オプションなど63種類から選べます他の種類を見る 環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。