廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-01(02)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11422766
品番
TT-0408-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
d
4.5
t
0.2
D
8
材質
PTFE
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
8
厚さt(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応