廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-01(02)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11422775
品番
TT-0512-01
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
529
バスケットに入れる
d
5.5
t
0.1
D
12
材質
PTFE
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
5.5
外径(Φmm)
12
厚さt(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応