AK2000-01 チェックバルブ インラインタイプ SMC 11423097

チェックバルブ インラインタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)1/8 トラスコ品番482-1394 注文コード11423097 品番AK2000-01
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は接続口径・トラスコ品番など34種類から選べます 他の種類を見る

大きなバルブ容量
クラッキング圧力:0.02MPa
豊富な機種

接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.02 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) トラスコ品番482-1394 質量(g)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11423185
2023-10-22
用途:
機械の部品として購入
大徳食品株式会社 様 (製造業)

納期が早かったので、購入しました。予備が無くて困っていたので助かりました。

対象商品:
11423106
2019-08-01
用途:
部品交換に使用

純正品ではかなり高価の物でしたので同等品のこちらに交換しました問題なく作動していました

対象商品:
11423142
2013-07-02
用途:
乗用車社外エアサス

ど素人の私でもメンテが簡単です。3ヵ月ほど使用しましたが不具合はありません。今までのチェックバルブがだだ漏れだったせいもあり、これに替えてからはコンプレッサーの作動頻度が少なくなりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする