SMC
モジュラタイプ ルブリケータ(AL30~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11427272
品番
AL30-02-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
167
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケース注意表示の単位表記: MPa
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(-) 取付オプションなし
流れ方向
(R) 右→左
ケース
(10) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限ON
CADデータダウンロード